Tuyau pour combustible Alfaflex NAFTREX03207020
Naftrex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :NAFTREX03207020
Rubix :2969-2164120
EAN :3422560815233

Documents
Détails articles : TUYAU NAFTREX D.3,2X7 - UE20 METRES
Tube : NBR (tube en ECO pour la gamme GNR), noir, lisse - Renforcement : Trame textile résistant aux températures - Carburants (avec un maximum de 50% d'aromates) +40°C - Huiles "high grade" +40°C - Gasoil +80°C - Kérozène +40°C - Liquide de refroidissement +90°C - Eau +90°C - Air +80°C -Liquides détergents, non oxydants +80°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,2 mm |
|---|---|
| Température maxi | 90 °C |
| Température mini | -40 °C |
| Longueur | 20 m |
| Diamètre extérieur | 3 mm |
| Matière | nbr |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,20 € HT
/ 20 mètres
96,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
