Colles et adhésifs liquides 3M 7100141716, Contenance: 135 ml | Couleur: Gris

Colle Structurale Époxyde 2216 3M™ Scotch-Weld™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100141716
Rubix :0168-8002482
Fabricant :7100141716
EAN :4054596317352
COLLE EPOXY BI-COMPOSANT 2216 B/A CA 135 ML UC12

Résumé technique

Couleurgris
Contenance135 ml

Documents

Détails articles : COLLE EPOXY BI-COMPOSANT 2216 B/A CA 135 ML UC12


La colle structurale époxyde 3M™ Scotch-Weld™ 2216 combine une base époxyde modifiée et un accélérateur aminé, formant un adhésif bicomposant qui associe résistance mécanique et souplesse pour des collages soumis à vibrations, dilatations et températures extrêmes. Sa polymérisation, réalisable à température ambiante ou accélérée par la chaleur, s'adapte à des cadences de production variées.

Caractéristiques :
L'adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ 2216 associe une base époxyde modifiée à un accélérateur aminé, à mélanger selon un rapport de deux volumes pour trois. Les deux composants présentent des teintes contrastées, ce qui facilite le contrôle visuel de l'homogénéité du mélange avant application. Sa viscosité moyenne et autolissante limite les coulures et favorise un dépôt régulier sur la zone à coller.

La polymérisation s'effectue à température ambiante, tout en pouvant être accélérée par un apport de chaleur pour réduire la durée de durcissement. Une fois durci, le film conserve une grande flexibilité, ce qui permet d'absorber les mouvements liés à la dilatation, à la contraction et aux vibrations. Cette souplesse s'accompagne d'une résistance mécanique élevée au cisaillement et au pelage, y compris sur des assemblages associant des matériaux aux coefficients de dilatation thermique différents.

Le produit adhère à une grande variété de substrats, parmi lesquels les métaux, la maçonnerie, plusieurs matières plastiques, la céramique et le verre.

Spécifications :
- État physique : pâte, pour la base comme pour l'accélérateur.
- Rapport de mélange : deux volumes de base pour trois volumes d'accélérateur, soit cinq parts en poids pour sept.
- Viscosité dynamique : 126 000 mPa·s pour la base et 52 000 mPa·s pour l'accélérateur.
- Densité : 1,36 pour la base et 1,29 pour l'accélérateur, mesurée à 23 °C.
- Temps de travail : 180 minutes, pour un mélange de 100 g à 23 °C.
- Polymérisation : à température ambiante, entre 20 °C et 25 °C.
- Durcissement : 7 jours à température ambiante, réductible à 30 minutes par un apport de chaleur à 93 °C.
- Résistance en cisaillement dynamique : 27 MPa à 23 °C, après polymérisation de 2 heures à 65 °C.
- Résistance au pelage : 68,7 N/cm à 23 °C, dans les mêmes conditions de polymérisation.
- Tenue au froid : résistance annoncée jusqu'à -252 °C pour les collages cryogéniques.
- Plage testée en cisaillement : de -55 °C à 80 °C.
- Conditionnements disponibles : 1,6 mL, 18 mL, 98,47 mL, 135 mL, 20 L, 41,5 L et 250 L.
- Stockage : entre 16 °C et 25 °C, avec une humidité relative de 40 % à 65 %.
- Durée de conservation : jusqu'à 48 mois après la date de production, dans l'emballage d'origine.

Normes :
- EN 2243-1 : norme d'essai mesurant la résistance au cisaillement dynamique des collages structuraux. Elle a été appliquée ici sur des éprouvettes en aluminium 2024 T3 abrasé.
- ISO 2243-2 (essai de pelage Bell) : norme évaluant la résistance d'un collage aux forces de décollement progressif, selon la méthode dite « pelage en arche ».

Points forts

- Flexibilité durable : le film polymérisé conserve sa souplesse dans le temps, ce qui limite la fissuration lors des cycles de dilatation et de contraction.
- Tenue aux vibrations : la résistance au cisaillement et au pelage réduit les risques de décollement sur des assemblages soumis à des mouvements répétés.
- Application maîtrisée : la viscosité moyenne et autolissante limite les coulures et facilite un dépôt régulier du produit.
- Gain de temps en production : un apport de chaleur ramène la durée de durcissement de 7 jours à 30 minutes.
- Contrôle visuel du mélange : le contraste de teinte entre base et accélérateur aide à vérifier l'homogénéité avant application.
- Résistance au froid extrême : la tenue annoncée jusqu'à des températures cryogéniques convient aux collages exposés à de forts écarts thermiques.

Applications

Cette colle structurale 3M™ Scotch-Weld™ 2216 trouve des usages dans les secteurs de l'aérospatiale et des transports, où les assemblages supportent des vibrations et des mouvements répétés.

Le collage cryogénique constitue un usage spécifique, adapté aux substrats exposés à des températures extrêmement basses. Dans la construction, le produit convient à l'enrobage de panneaux ou d'appareils solaires soumis à des dilatations thermiques importantes.

Les applications militaires, notamment la fixation de pièces sur des transports mobiles, s'appuient sur la même tenue aux vibrations que les usages aérospatiaux.

L'adhésif sert également au collage de matières plastiques variées, ainsi qu'à l'assemblage de céramique, de plastique ou de verre sur des supports métalliques. La fixation de différents substrats sur de la maçonnerie ou de la pierre complète ce champ d'usages, dans des contextes où la résistance aux mouvements limités et au vieillissement environnemental reste recherchée.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Contenance135 ml
86,56 HT
/ unité
103,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h