Fraise monobloc Sutton E5621600
Fraises à rainurer 4 goujures - R50 NH - standard - Harmony DUO E562
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5621600
Rubix :S748-0584909
EAN :9311963545448




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE 16 4FL R50 E562 DIN6527L-HA VHM 48HRC ALCRONA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | non |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux durs |
| Longueur utile | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,61 € HT
/ unité
491,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours