Fraise monobloc Sutton E4001200
Fraise à rainurer 3 goujures - R45/46/44 Al - standard - Harmony E400
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4001200
Rubix :S748-0505668
EAN :9311963552897




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12 3DTS LONG E400 R45/46/44 HA VHM CRN
Gamme Harmony, carbure micrograin ultra, DIN6257L. Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. 3 goujures. Géométrie optimisée pour matériaux tendres.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Longueur utile | 28 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,21 € HT
/ unité
194,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h