Fraise monobloc Sandvik Coromant 2N342-1000-PD P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2N342-1000-PD P2BM
Rubix :0033-0830244
Fabricant :8351806
EAN :7323227193281


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,5 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2N342-1000-PDP2BM
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,5 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | non (pas centre-coupant) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialcrsin |
| Type | coromill® plura hd |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | acier; fonte |
| Longueur utile | 30 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,63 € HT
/ unité
329,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h