Fraise monobloc Sutton E4661240
Fraise carbure à rayon spéciale titane - pour fraisage trochoîdal E466
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4661240
Rubix :S748-0585636
EAN :9311963611518




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12XR4 5FL HARMONY E466 TI DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Optimisé pour une durée de vie plus longue dans les alliages de titane. Conception à hélice variable pour supprimer les vibrations.. AlNova pour une résistance à l'oxydation et une dureté à chaud exceptionnelles. La qualité VHM-ULTRA du carbure pour des performances élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alnova |
| Type | fraise monobloc carbure (5 dents) – série r40/42 ti (harmony) – usinage du titane et super alliages |
| Matière à usiner | titane et alliages super résistants |
| Longueur utile | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,79 € HT
/ unité
293,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours