Fraise monobloc GISS Cutline 893238

Fraise carbure 3 dents

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :893238
Rubix :G600-0784959
EAN :3660338457302
FRAISE CARBURE 3 DENTS -D.4 REVETUE CUPP -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE 3 DENTS -D.4 REVETUE CUPP -QC


Fraise carbure monobloc - 3 dents - Angle d’hélice de 30°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux

Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
FRAISE CARBURE 3 DENTS - D.4 QC

Points forts

Stabilité optimisée de l’arête de coupe

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe11 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typestandard
Angle d'hélice30 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,31 HT
/ unité
26,77 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h