Fraise monobloc Sutton E4041600
Fraise d'ébauche - HR (fin) - R35/36/36 Al - standard - Harmony E404
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4041600
Rubix :S748-0505677
EAN :9311963553191




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE 16 3DTS LONG E404 R35/36/36AL-STD-HARM.VHM-ULTRA
Géométrie optimisée pour matériaux tendres.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Longueur utile | 35 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,27 € HT
/ unité
296,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours