Fraise monobloc Sutton E4321200
Fraises à rainurer 6-8 goujures - R50/35 NH - standard - Harmony E432
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4321200
Rubix :S748-0549612
EAN :9311963560564




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12 6D COURT QC E432 VHM ULTRA ALCRN
Carbure de carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Pour les applications de finition SUPER FINE. Convient pour les matériaux durs et courts jusqu'à 48 HRC. AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | blu |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux durs |
| Longueur utile | 22 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,77 € HT
/ unité
238,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours