Fraise monobloc Sutton E5641420
Fraises à rainurer 4 goujures - R50 NH - rayon de pointe - Harmony DUO E564
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5641420
Rubix :S748-0501635
EAN :9311963595665



Détails articles : FRAISE 14 4DTS R2 E564 R50 DIN6527L-HA VHM 48RC ALCR
Fraise 14 4dts r2 e564 r50 din6527l-ha vhm 48rc alcr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise monobloc à 4 dents (4 goujures) – harmony duo – rayon de pointe r50 – série nh |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | acier (p), acier inoxydable (m), fonte (k), métaux non ferreux (n), alliages titane & superalliages (s), matériaux durs (h) |
| Longueur utile | 26 mm |
| Angle de coupe | 14 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,37 € HT
/ unité
458,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
