Fraise monobloc Phantom 36.220.1000
Fraise hémisphérique 2 dents HSS-Co 36220
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :36.220.1000
Rubix :0707-0171792
EAN :8716563228127



Détails articles : FRAISE 10 2D COURT QC 36220 HSSCO HEMISPHERIQUE PHANTOM
DIN 327-B, angle d'hélice 30°, coupe au centre, acier M42. Queue cylindrique DIN 1835-B
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,39 € HT
/ unité
50,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours