Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K333-1600-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K333-1600-XB 1730
Rubix :0033-0806249
Fabricant :8213466
EAN :7323226616255




Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | coromill® dura fraise à bout |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,78 € HT
/ unité
402,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
