Fraise monobloc Sandvik Coromant RA216.24-2050AAK10P1630

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :RA216.24-2050AAK10P1630
Rubix :0033-0747118
Fabricant :5739441
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre7,94 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre7,94 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue9,525 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe15,875 mm
Longueur totale88,9 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile15,875 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,29 HT
/ unité
247,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours