Fraise monobloc GISS Cutline 893326
Fraise carbure hémisphérique 2 dents
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :862999
GISS Cutline :893326
Rubix :G600-0784877
EAN :3660338458125


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE HEMISPHERIQUE D10 2 DENTS -REVETUE CUPP -QC
Fraise carbure monobloc - Hémisphérique 2 dents - Angle d’hélice de 30°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre - Fraise boule pour le copiage et le fraisage de forme
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre - Fraise boule pour le copiage et le fraisage de forme
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
FRAISE CARBURE HEMISPHERIQUE D10 Z2 QC
Points forts
Stabilité optimisée de l’arête de coupe
Applications
Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Longueur totale | 75 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cupp - multi-matériaux |
| Type | hemispherique |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | acier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,13 € HT
/ unité
73,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h