Fraise monobloc Sutton E5560600
Fraises à queue bout sphérique 2 goujures - R30 N - portée longue - Tecline E556
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5560600
Rubix :S748-0583842
EAN :9311963505435



Détails articles : FRAISE 6 L/SHK BALL 2 E556 S R30 -HB VHM ULTRA ALCRN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,68 € HT
/ unité
95,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
