Fraise monobloc GISS Cutline 893446

Fraise carbure alu 3 dents rayonée

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :893446
Rubix :G600-0784769
EAN :3660338459207
FRAISE CARBURE 3 DENTS D.12 R3,0 COUPE ALU -3 DENTS -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE 3 DENTS D.12 R3,0 COUPE ALU -3 DENTS -QC


Fraise carbure monobloc - Pour l’aluminium et les matériaux non ferreux - 3 dents rayonées - Angle d’hélice de 35°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Performances de coupe élevées et bon aspect de finition
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
Arrosage obligatoire pour les opérations en passes entières !
FRAISE CARBURE 3 DENTS D.12 R3,0 Z3 QC

Points forts

Angle d’hélice de 35° pour des performances, une durée de vie et des paramètres de coupe plus élevés

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe30 mm
Longueur totale75 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typealuminium rayonee
Angle d'hélice35 °
Matière à usinernon ferreux / aluminium
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 24,54
23,34 HT
/ unité
28,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours