Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12HM450C12015P 1730
Tête carbure monobloc CoroMill 316 grande avance- Accouplement EH
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-12HM450C12015P 1730
Rubix :0033-0738924
Fabricant :7611726
EAN :7323223928863

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/SURF. GRANDE AVANCE
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le surfaçage grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 11,7 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 7,5 mm |
| Longueur totale | 14,5 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd altin |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | acier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel |
| Longueur utile | 14,5 mm |
| Angle de coupe | 31,57 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,71 € HT
/ unité
272,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h