Fraise monobloc Fein 63134550051
Fraise HSS Nova 25 emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63134550051
Rubix :0140-5301951
EAN :4014586616193



Résumé technique
| Type de queue | weldon |
|---|---|
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 25 D. 55X25 WELDON
Fraise HSS Nova 25 emmanchement 3/4 in Weldon. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 55 mm
Informations techniques
Attributs
| Type de queue | weldon |
|---|---|
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,37 € HT
/ unité
250,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours