Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-12040-BC26K1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-12040-BC26K1640

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.34-12040-BC26K1640
Rubix :0033-0321020
Fabricant :5743330
FRAISE COROMILL PLURA R216.34-12040-BC26K 1640
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.34-12040-BC26K 1640


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe26 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice40 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile26 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,00 HT
/ unité
343,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h