Fraise monobloc Sutton E4180500
Fraise à queue 2 goujures - R30 UNI - portée longue - Harmony E418
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4180500
Rubix :S748-0505703
EAN :9311963558295




Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 5 2DTS EXTRA LONG E418 30DEG HA VHM ALCRN
- Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance.
- Pour fraisage de précision de rainures et cavités.
- AlCrN pour une durée de vie plus longue.
- Convient pour les matériaux jusqu'à 1600 N/mm².
- Géométrie : R30
- Pour fraisage de précision de rainures et cavités.
- AlCrN pour une durée de vie plus longue.
- Convient pour les matériaux jusqu'à 1600 N/mm².
- Géométrie : R30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 6 mm |
| Longueur totale | 62 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 5,5 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,94 € HT
/ unité
82,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours