Fraise monobloc GISS Cutline 893436

Fraise carbure alu hémisphérique

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :893436
Rubix :G600-0784778
EAN :3660338459115
FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.10 HEMISPHERIQUE -2 DENTS -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.10 HEMISPHERIQUE -2 DENTS -QC


Fraise carbure monobloc - Hémisphérique pour aluminium et matériaux non ferreux - 2 dents - Angle d’hélice de 35°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Fraise boule pour le copiage et le fraisage de forme
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.10 Z2 QC

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe20 mm
Longueur totale75 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typealuminium hemispherique
Angle d'hélice35 °
Matière à usinernon ferreux / aluminium
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 16,62
15,65 HT
/ unité
18,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h