Fraise monobloc Fein 63127716010
Fraise à pastilles carbure Ultra 35 avec emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127716010
Rubix :0140-5301517
EAN :4014586346656



Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CWHM ULTRA 35 WELDON D14
Fraise à pastilles carbure Ultra 35 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 14 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Longueur totale | 74,5 mm |
| Type | fraise carbure |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,93 € HT
/ unité
105,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours