Références
Mapal :SCM880-0700Z05R-F0035HB-HP723
Rubix :6452-0787134
Fabricant :30917938

Détails articles : FRAISE CARB 5D DECALLE D7 SCM880-0700Z05R-F0035HB-HP723
FRAISE CARB 5D DECALLE D7
OPTIMILL WAVE 41 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 1 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,25 € HT
/ unité
104,70 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
