Fraise monobloc Sutton E4742010
Fraise carbure 5 dents torique - hélice variable R40/42 - queue cylindrique E474
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4742010
Rubix :S748-0655683
EAN :9311963622606
Détails articles : FRAISE E474 20MM XR1 5FL HARMONY NIDIN6527LHA VHM XCEED
Fraise e474 20mm xr1 5fl harmony nidin6527lha vhm xceed
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise torique (rayon d’angle) |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | acier inoxydable et superalliages (bases nickel, duplex et super-duplex) |
| Longueur utile | 54 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 444,46 €
245,09 € HT
/ unité
294,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
