Fraise monobloc Fein 63127286010
Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127286010
Rubix :0140-5301566
EAN :4014586272221



Résumé technique
| Diamètre | 22 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CWHM ULTRA 50 D22 WELDON
Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 22 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 22 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 92,5 mm |
| Type | fraise carbure |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,64 € HT
/ unité
124,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours