Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K365-1200-100-XD 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K365-1200-100-XD 1730
Rubix :0033-0806094
Fabricant :8213600
EAN :7323226617696
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe42 mm
Longueur totale104 mm
Coupe au centrecoupe au centre
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typecoromill® dura : fraise carbure monobloc en bout pour l’usinage général
Angle d'hélice36,5 °
Matière à usineracier (p), acier inoxydable (m), fonte (k), métaux non ferreux (n), superalliages et titane (s)
Longueur utile54 mm
Angle de coupe4 °
295,74 € HT
/ unité
354,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours