Fraise monobloc Fein 63127239015

Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63127239015
Rubix :0140-5301512
EAN :4014586252476
FRAISE CARBURE ULTRA 35 D17,5 QI 63127239015
Résumé technique
Diamètre17,5 mm
Longueur de coupe35 mm
Longueur totale77 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE ULTRA 35 D17,5 QI 63127239015


Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 17,5 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre17,5 mm
Longueur de coupe35 mm
Longueur totale77 mm
Typefraise carbure avec emmanchement quickin
Matière à usinermétal, inox, gjl, gjs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,10 HT
/ unité
127,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours