Références
Sorma Tools :HF44205060
Rubix :C326-0671224


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE HF UNI 6MM R0.5 36/39 TIAN DETALONNE HA 4Z
DENTURE DÉCALÉE HÉLICE VARIABLE Torique - 4 dents - Revêtues TiAIN - Détalonnée - Queue cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv300 |
| Angle d'hélice | 39 ° |
| Matière à usiner | ≤40 hrc |
| Longueur utile | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,40 € HT
/ unité
50,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours