Fraise monobloc Sutton E5590505
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5590505
Rubix :S748-0501581
EAN :9311963514949




Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 5 4DTS R0,5 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 5 4dts r0,5 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | n (finition) |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | acier (selon duretés indiquées) et fonte grise / fonte à graphite sphéroïdal / fonte malléable |
| Longueur utile | 20 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,74 € HT
/ unité
86,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours