Références
Mapal :SCM880-0900Z05R-F0045HB-HP723
Rubix :6452-0785671
Fabricant :30917940


Résumé technique
| Diamètre | 9 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE CARB 5D DECALLE D9 OPTIMILL WAVE 41 5
FRAISE CARB 5D DECALLE D9
Fraise carbure ébauche - OptiMill - Uni - Wave
5 dents - Dentures décalées - Ramping - 41°5
Fraise carbure ébauche - OptiMill - Uni - Wave
5 dents - Dentures décalées - Ramping - 41°5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,74 € HT
/ unité
135,29 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence