Références
Mapal :31054538
Rubix :6452-0785644

Détails articles : FRAISE CARB 5D 4XD TRO WD D12 OPTIMILL DOUBLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 5D 4XD TRO WD D12
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Double brise-copeaux
5 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Double brise-copeaux
5 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,46 € HT
/ unité
198,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
