Fraise monobloc Fein 63127241016

Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63127241016
Rubix :0140-5301514
EAN :4014586252490
FRAISE CARBURE ULTRA 35 D26,5 QI 63127241016

Résumé technique

Diamètre26,5 mm
Longueur de coupe35 mm
Longueur totale77 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE ULTRA 35 D26,5 QI 63127241016


Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 26,5 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre26,5 mm
Longueur de coupe35 mm
Longueur totale77 mm
Typefraise carbure avec emmanchement quickin
Matière à usinermétal, inox, gjl, gjs
97,35 € HT
/ unité
116,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours