Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-04030-AP04G1620

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-04030-AP04G1620

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.42-04030-AP04G1620
Rubix :0033-0748801
Fabricant :5743514
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE

Résumé technique

Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe4 mm
Longueur totale90 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile4 mm
Angle de coupe3 °
221,45 € HT
/ unité
265,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h