Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-0800-050ASD 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F380-0800-050ASD 1745
Rubix :0033-0801797
Fabricant :7963598
EAN :7323225532426
FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe40 mm
Longueur totale82 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd tialsin
Typecoromill® plura fraise à doigt monobloc en carbure pour fraisage latéral à haute avance
Angle d'hélice42 °
Matière à usineralliages de titane
Longueur utile45 mm
Angle de coupe7 °
357,52 € HT
/ unité
429,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h