Fraise monobloc Sutton E1511800
Fraise d'ébauche - HRS (fin) - R30 UNI - standard E151
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E1511800
Rubix :S748-0502891
EAN :9311963414881



Détails articles : FRAISE 18 6DTS COURT E151 R45 UNI HRS DN844K-B SPM TIALN
Applications
Usage universel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 18 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss-co / pm |
| Revêtement | tialn |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,72 € HT
/ unité
309,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
