Fraise monobloc Sutton E4662530
Fraise 5 dents – Revêtue ALNova – Queue cylindrique - E466
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4662530
Rubix :S748-0720978

Détails articles : FRAISE 25XR3 5FL HARMONY E466 TI DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Optimisé pour une durée de vie plus longue dans les alliages de titane. Conception à hélice variable pour supprimer les vibrations.. AlNova pour une résistance à l'oxydation et une dureté à chaud exceptionnelles. La qualité VHM-ULTRA du carbure pour des performances élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 45 mm |
| Longueur totale | 125 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alnova |
| Type | fraise carbure 5 dents (série harmony), géométrie r40/42ti, rayon d’outil, din 6527l |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | titane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
895,23 € HT
/ unité
1 074,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
