Références
Mapal :31150981
Rubix :6452-0785727

Détails articles : FRAISE CARB 3D TONNEAU D8 OPTIMILL HPC POCKET CS
Fraise Carb 3D Tonneau D8
Fraise tonneau carbure - OptiMill - 3D - CS
3 dents - Forme tangentielle
Fraise tonneau carbure - OptiMill - 3D - CS
3 dents - Forme tangentielle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 6 mm |
| Longueur totale | 75 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | revêtement diamant |
| Type | fraise monobloc à nez sphérique (boule) |
| Matière à usiner | électrodes en graphite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,66 € HT
/ unité
495,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
