Fraise monobloc Sutton E6111400
Fraise à rainurer 3 dents TECLINE E611
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6111400
Rubix :S748-0550200
EAN :9311963614502


Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
Détails articles : FRAISE RAINURER E611 14 REG.3DT R30 VHM TIALN
Convient pour des matériaux jusqu'à 1600 N/mm2
TiAlN pour une plus longue durée de vie de l'outil. Géométrie R30.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,97 € HT
/ unité
161,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours