Fraise monobloc Sutton E5590805
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5590805
Rubix :S748-0501587
EAN :9311963515007




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE 8 4DTS R0,5 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 8 4dts r0,5 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | matériaux jusqu'à 1300 n/mm² |
| Longueur utile | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,42 € HT
/ unité
98,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours