Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P460-0953-OA O10M

Fraise

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :2P460-0953-OA O10M
Rubix :0033-0738967
Fabricant :7254412
EAN :7323221821043
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE

Résumé technique

Diamètre9,525 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage

Informations techniques


Attributs
Diamètre9,525 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue9,525 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe28,5 mm
Longueur totale76,2 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcvd dlc
Typecoromill plura fraise en bout à coupe au centre avec épaule carrée
Angle d'hélice40 °
411,64 HT
/ unité
493,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours