Fraise monobloc Fein 63127790010

Fraise à pastilles carbure Ultra 75 avec emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63127790010
Rubix :0140-5301687
EAN :4014586353531
FRAISE HM ULTRA 75 WELDON D23 63127790010
Résumé technique
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Longueur totale111 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HM ULTRA 75 WELDON D23 63127790010


Fraise à pastilles carbure Ultra 75 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 75 mm.
Profondeur de coupe: 75 mm|Ø perçage: 23 mm

Informations techniques


Attributs
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Longueur totale111 mm
Typefraise carbure
Matière à usinermétal, inox, gjl, gjs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,54 HT
/ unité
175,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours