Fraise monobloc Sutton E5800252

Micro fraises à rainurer - R40 NH E580

Voir les informations techniques

Références

Sutton :E5800252
Rubix :S748-0583407
EAN :9311963592367
FRAISE 2,5X3,7X12 E580 X4 2F 40DEG HA VHM TISIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE 2,5X3,7X12 E580 X4 2F 40DEG HA VHM TISIN


Convient aux matériaux jusqu'à 35-52 HRC. TiSiN pour l'usinage à grande vitesse.

Applications

Pour le fraisage de précision de cavités.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe3,7 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementtisin
Angle d'hélice40 °
Matière à usinerusage général
Longueur utile3,7 mm
Angle de coupe12 °
84,09 HT
/ unité
100,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours