Fraise monobloc Sutton E4581240
Fraises à rainurer 4 goujures - chanfrein - rayon de pointe E458
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4581240
Rubix :S748-0549669
EAN :9311963566375




Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12 4D EXTRACOURT QC VHM TIAIN E458
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matière à usiner | usage général |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,69 € HT
/ unité
131,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h