Références
Mapal :31054540
Rubix :6452-0785640

Détails articles : FRAISE CARB 5D 4XD TRO WD D16 OPTIMILL DOUBLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 5D 4XD TRO WD D16
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Double brise-copeaux
5 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Double brise-copeaux
5 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur totale | 123 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,54 € HT
/ unité
311,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
