Fraise monobloc GISS Cutline 863106
Outil multi-cut carbure - 90° - HDMX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863106
Rubix :G600-0519158
EAN :3660338177231


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL MULTI-CUT D.6 CARBURE 90DEG HDMX
Opérations techniques. Offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale. Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Support toile poids J. Abrasif oxyde d'aluminium. Dimensions : 38 mm x 25 m.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | hdmx |
| Angle d'hélice | 90 ° |
| Matière à usiner | acier, inox, métaux durs, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
| Longueur utile | 12 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,10 € HT
/ unité
85,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h