Fraise monobloc Sutton E4782010
Fraise carbure 3 dents torique R45/46/44 Al E478
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4782010
Rubix :S748-0720966

Détails articles : FRAISE E478 20XCR1 AL 3F HA BRT 45DEG/46DEG/44DEG HA VHM BRT
Applications
Aéronautique, médicale, énergie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | crn |
| Type | fraise monobloc (3 dents) |
| Angle d'hélice | 46 ° |
| Matière à usiner | acier (non allié), inox (acier inox), fonte (grise et ductile), aluminium & magnésium, alliages de cuivre (laitons/bronzes), matériaux non métalliques (plastiques/caoutchoucs durs/bois) et alliages à haute température (y compris titane/alliages) |
| Longueur utile | 60 mm |
| Angle de coupe | 46 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,79 € HT
/ unité
388,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
