Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-02030-AK60AH10F

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-02030-AK60AH10F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.42-02030-AK60AH10F
Rubix :0033-0748830
Fabricant :5743399
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE

Résumé technique

Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe6 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile6 mm
Angle de coupe20 °
160,66 € HT
/ unité
192,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h