Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.34C10040-DS11K1640
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R215.34C10040-DS11K1640
Rubix :0033-0749170
Fabricant :5742596



Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Longueur totale | 66 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,39 € HT
/ unité
354,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours