Références
Osawa :G2CSHM120
Rubix :C326-0783941


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE 6D H6 D12 INF.45 HRC MG PV200
<45 HRC MG PV200
Fraise Carbure 6D H6 D12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Longueur totale | 75 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,38 € HT
/ unité
119,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours