Références
Flexovit :07660704967
Rubix :3311-0834766
EAN :8711479178047

Détails articles : FRAISE CARBURE OGIVE BOUT ROND
Fraises coniques en carbure à double denture (DC). Les fraises coniques Industrial Line garantissent un enlèvement de matière rapide, une finition lisse et des copeaux courts.
Points forts
-Toujours utiliser la vitesse optimale pour obtenir les meilleurs résultats. Conseil : la vitesse optimale est indiquée sur l'emballage
Finition lisse
Pour l'usinage de l'acier, de l'acier dur, de l'acier inoxydable, du titane et des alliages de nickel et de cuivre.
Finition lisse
Pour l'usinage de l'acier, de l'acier dur, de l'acier inoxydable, du titane et des alliages de nickel et de cuivre.
Applications
Industrial;Machining Steel;Hard Steel;Stainless Steel;Titanium;Nickel;Copper Alloys
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | conique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 25 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | lisse |
| Type | fraise |
| Matière à usiner | acier ; acier inoxydable |
| Longueur utile | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,54 € HT
/ unité
55,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
